Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Disque auto-aggripant texture non tissée

Disque auto-aggripant texture non tissée
DISQUE FIBRE- GRAIN180-D125MM

Art. N° 0585472180

EAN 4050382293121

Prix affichés aux clients après connexion
Disque auto-aggripant texture non tissée

Art. N° 0585472180

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le matage, le brunissage, le polissage et l'égalisation des tôles pré-poncées. Obtention de surfaces optimales, nettoyage des couches d'oxyde et élimination de l'aspect bleuté.

Double imprégnation


Très grande longévité par rapport aux disques non tissés auto-agrippants traditionnels.



Vitesse de rotation recommandée :


1 000 tr/min à 4 000 tr/min

Indication

A grande vitesse, un gros grain agit comme un grain plus fin alors qu'à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus gros. Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée. Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact mais utiliser un grain plus grossier.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Matériaux compatibles : Acier forgé, fonte malléable, fonte grise, acier au carbone, acier embouti, bandes d'acier, zinc moulé par injection, métaux non ferreux, Cr-Ni et autres aciers inoxydables et bois.

Diamètre (Ø)

125 mm

Design

Moyen

Couleur

Jaune

Système adhésif

Scratch

Grain

P180

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plateau de ponçage Pour disque à fermeture crochet et boucle

PLATEAU AUTO-AGRIPPANT-SOUPLE-M14-D125

Pour des résultats de ponçage optimaux. Les plateaux de ponçage doivent être adaptés à l'application.
x 1 pcs
Plateau de ponçage Pour disque à fermeture crochet et boucle

ADHDISC-SNDDISC-M14-MED-D125

Pour des résultats de ponçage optimaux. Les plateaux de ponçage doivent être adaptés à l'application.
x 1 pcs
Plateau de ponçage Pour disque à fermeture crochet et boucle

ADHDISC-SNDDISC-M14-HARD-D125

Pour des résultats de ponçage optimaux. Les plateaux de ponçage doivent être adaptés à l'application.