Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Disque abrasif Useit Superpad, véhicules

Disque abrasif Useit Superpad
ZEBRA

Art. N° 0581301240
EAN 4046778817187

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Disque abrasif perforé pour mastic et mastics composés, peintures de finition HS et peinture à base aqueuse ainsi que le plastique et les matériaux en fibre composite (par ex. GFRP).

Disque abrasif perforé sur toute la surface


  • La poussière de ponçage est entièrement évacuée par aspiration de la surface de travail.

  • Pas d'encrassement, performances de ponçage élevées, grande longévité, finition de meulage homogène, taux d'enlèvement élevé.


Opération sans poussière et sans ombre


Réduction de la durée de ponçage et rendement important avec des performances jusqu'à quatre fois plus élevées que celles des abrasifs perforés traditionnels



Permet de gagner du temps et de l'argent.


Par rapport aux abrasifs perforés traditionnels, les trous du disque Useit® Superpad P pour véhicules ont été optimisés par rapport à la machine et la production de poussières.



Aucun encrassement du disque abrasif


Le disque Useit® Superpad P pour véhicules est adapté à tous les plateaux de ponçage (quels que soient les trous) – avec ou sans extraction de poussière.



Support en mousse


Equilibrage de pression


La pression par point sur la surface est réduite par l'isolant en mousse.



Le risque de marquage des bords, des cordons et des courbes est considérablement réduit.

Indication

Les facteurs suivants peuvent affecter les résultats du ponçage :


  • 1. L'état de la surface (type de mastic, motif de pulvérisation, degré de séchage).

  • 2. L'utilisateur (pression de ponçage, vitesse d'avance, technique de ponçage).

  • 3. Le plateau de ponçage (conception, par ex. forme et dureté).

  • 4. La machine (vitesse de rotation, entraînement, course, aspiration, etc.).
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Forme

Rondelle

Diamètre (Ø)

75 mm

Grain

240

Type de perforation

Perforations multiples

Système adhésif

Scratch

Matériau du produit abrasif

Oxyde d'aluminium