Disque à tronçonner pour l'acier inoxydable
Disque à tronç. pr acier inoxydable
DISQUE-PLT-TR-INOX-115X1,0X22
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Disque à tronçonner standard renforcé en fibres liées à la résine synthétique.
- Pour une coupe mains libres avec des meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques.
- Grande résistance à la rupture
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %).
- Stockage : A sec, à une température ambiante de +20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
- Travailler uniquement avec des disques en parfait état
- Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe - risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact appropriée
- Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) avec la bague métallique vers la machine
Satisfait aux exigences de sécurité maximale conformément à la norme européenne EN 12413.
Fiches de données de sécurité(X)
Tôles en acier inoxydable, aciers inoxydables non alliés, aciers alliés et fortement alliés, aciers antirouille et résistant aux acides, aciers chrome nickel
Coupe des tôles, des tuyaux, des profilés, des câbles en acier, du fer d'armature, etc.
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 2 of 4 points |
Capacité de coupe (système de points) | 3 of 4 points |
Manutention/convivialité (système de points) | 2 of 4 points |
Qualité de coupe (système de points) | 3 of 4 points |
Diamètre | 115 mm |
Épaisseur | 1 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Design | Droit |
Vitesse de rotation max. | 13300 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!