Exclusivement pour les entrepreneurs
Des informations détaillées
E-shop Award 2019
Livraison rapide
Plus de 130.000 produits
Disque à tronçonner Speed inox
DISQUE PLT.SPEED TR.INOX 180X1,6X22
ZEBRA
Prix affichés aux clients après connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Adapté à KWU Classe II (p. ex. construction des canalisations et des réacteurs)
Satisfait aux exigences de sécurité maximale conformément à la norme européenne EN 12413.
Tôles en acier inoxydable, aciers spéciaux non alliés, aciers alliés et fortement alliés, aciers antirouille et résistant aux acides, aciers au chrome nickel.
Coupe des tuyaux, des conduits de ventilation, des panneaux de tôle (par ex. conteneurs, constructions en tôle), canalisations, tiges, renforts en acier, profilés et rails (plomberie), supports et chemins de câbles, câbles haute tension, câbles en acier, matériaux composites, plastiques, etc.
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Capacité de coupe (système de points) | 4 of 4 points |
Manutention/convivialité (système de points) | 3 of 4 points |
Qualité de coupe (système de points) | 3 of 4 points |
Diamètre | 180 mm |
Épaisseur | 1,6 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Version | Droit |
Vitesse de rotation maxi | 8500 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!