Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Disque à tronçonner Longlife & Speed
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Jusqu'à 50 % de coupes supplémentaires possibles
- Coupe de dégagement bien plus importante et coupe facilitée grâce aux surfaces latérales extrêmement abrasives
- Pratiquement aucune retouche nécessaire
- Réduction considérable des tensions pour l'utilisateur
- Très grand tampon de sécurité
- Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact appropriée
- Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers l'outil électrique
- Pour plus d'informations, se reporter à l'encart informatif
Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)
Fiches de données de sécurité(X)
- Idéal pour l'acier et en particulier l'acier inoxydable
- Coupe de matériaux épais et fins tels que les tuyaux, les matériaux pleins, les matériaux plats, etc.
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Capacité de coupe (système de points) | 4 of 4 points |
Manutention/convivialité (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de coupe (système de points) | 4 of 4 points |
Diamètre | 115 mm |
Épaisseur | 0,8 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Design | Droit |
Vitesse de rotation max. | 13300 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!