Disque à lamelles OSF® (finition en une étape)
Disque à lamelles OSF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
3 en 1
- 1. Meulage des cordons de soudure
- 2. Mélange
- 3. Finition
- Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
- Abrasif en nylon non tissé pour le conditionnement de surface
- Oxyde d'aluminium avec toile abrasive côté supérieur
- Plateau de ponçage en fibre de verre robuste
- Enorme gain de temps (réduction extrême des étapes nécessaires)
- Meulage des cordons de soudure et ponçage fin en une seule opération
- Valeur d'enlèvement constante (grande qualité de surfaçage)
- Aucun changement de forme au cours du meulage
- Meulage à faible échauffement (faible température de fonctionnement)
- Aucun encrassement
- Aucun plateau de ponçage supplémentaire requis
La qualité de la surface est une expression de la rugosité (valeur Ra).
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre (Ø) | 115 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Grain | Moyen |
Design | Bombé |
Matière du porte-disque | Tissu de verre |
Vitesse de rotation max. | 13300 tr/min |
Vitesse de rotation min./max. recommandée | 2700-3700 tr/min |
Vitesse de rotation max. recommandée | 3700 tr/min |
Matériau du produit abrasif | Oxyde d'aluminium |