Disque à lamelles Flexi-Disc
Disque à lamelles Flexi-Disc
FLEXI DISC DIAM.50 MM P80
Art. N° 0578705080
EAN 4038898172956
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
∅ 50 et 75 mm :
- Mini-disques à lamelles flexibles avec montage à changement rapide pour une utilisation sur meuleuses pneumatiques (coudées), arbres flexibles
- Les disques de ∅ 75 mm peuvent également être utilisés sur les meuleuses pneumatiques ou électriques associées à un support M14
∅ 115 mm :
Disques à lamelles flexibles avec montage de 22,23 mm destinés aux meuleuses pneumatiques ou électriques
Conception :
- ∅ 50 et 75 mm avec plaque en plastique robuste et support de montage à changement rapide
- ∅ 115 mm avec plaque multicouche en fibre de verre et alésage de 22,23 mm
- Tissu en coton flexible et robuste présentant une forte résistance à la déchirure
Autres avantages du disque Flexi-Disc par rapport aux disques à poncer comparables :
- Aucun encrassement ni maculage.
- Ponçage à froid, décoloration minimale, surtout lors de l'utilisation de Flexi-Discs
- Large gamme d'applications diverses
- Possibilité d'obtention de surfaces considérablement plus fines avec le même grain
- Résistance élevée à la déchirure lors du ponçage des coins et des bords
- Performances d'abrasion accrues
Fiches de données de sécurité(X)
- Similaire à un mini-disque, mais spécialement destiné aux surfaces concaves/incurvées et à l'usinage de finition, de transition et au meulage des profils.
- Matériaux compatibles : Particulièrement adapté aux aciers inoxydables, aux alliages de chrome et de nickel, à l'acier allié ou non, à l'acier structurel, à l'acier à outils, aux métaux non ferreux, au métal moulé, au plastique dur et au bois.
Diamètre (Ø) | 50 mm |
Type d'emmanchement | Système Roloc 3M |
Grain | 80 |
Design | Droit |
Matière du porte-disque | Plastique |
Vitesse de rotation max. | 30000 tr/min |
Matériau du produit abrasif | Corindon zirconien |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!