Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Disque à lamelles Flexi-Disc

Disque à lamelles Flexi-Disc
FLEXI DISC DIAM.50 MM P60

Art. N° 0578705060

EAN 4038898172925

Prix affichés aux clients après connexion
Disque à lamelles Flexi-Disc

Art. N° 0578705060

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour l'usinage dans des zones difficiles d'accès, comme les rayons et les soudures d'angle

∅ 50 et 75 mm :


  • Mini-disques à lamelles flexibles avec montage à changement rapide pour une utilisation sur meuleuses pneumatiques (coudées), arbres flexibles

  • Les disques de ∅ 75 mm peuvent également être utilisés sur les meuleuses pneumatiques ou électriques associées à un support M14


∅ 115 mm :


Disques à lamelles flexibles avec montage de 22,23 mm destinés aux meuleuses pneumatiques ou électriques



Conception :


  • ∅ 50 et 75 mm avec plaque en plastique robuste et support de montage à changement rapide

  • ∅ 115 mm avec plaque multicouche en fibre de verre et alésage de 22,23 mm

  • Tissu en coton flexible et robuste présentant une forte résistance à la déchirure


Autres avantages du disque Flexi-Disc par rapport aux disques à poncer comparables :


  • Aucun encrassement ni maculage.

  • Ponçage à froid, décoloration minimale, surtout lors de l'utilisation de Flexi-Discs

  • Large gamme d'applications diverses

  • Possibilité d'obtention de surfaces considérablement plus fines avec le même grain

  • Résistance élevée à la déchirure lors du ponçage des coins et des bords

  • Performances d'abrasion accrues
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Similaire à un mini-disque, mais spécialement destiné aux surfaces concaves/incurvées et à l'usinage de finition, de transition et au meulage des profils.

  • Matériaux compatibles : Particulièrement adapté aux aciers inoxydables, aux alliages de chrome et de nickel, à l'acier allié ou non, à l'acier structurel, à l'acier à outils, aux métaux non ferreux, au métal moulé, au plastique dur et au bois.

Diamètre (Ø)

50 mm

Type d'emmanchement

Système Roloc 3M

Grain

60

Design

Droit

Matière du porte-disque

Plastique

Vitesse de rotation max.

30000 tr/min

Matériau du produit abrasif

Corindon zirconien

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support Quick Metal pour Mini Disc et Flexi Disc

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.50 TIGE D6

x 1 pcs
Support Quick Metal pour Mini Disc et Flexi Disc

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.76 TIGE D6

x 1 pcs
Support Quick Metal pour Mini Disc et Flexi Disc

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.76 M14