Dispositif de verrouillage 3D frontal et adaptateur
Dispositif de verrouillage 3D frontal & adaptateur de réglage 2
AY-3D-COUPLING-UFLRGUID-KIT-DYNAPRO
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Réglage sans effort de la hauteur et de l'inclinaison
- Symboles clairs facilitant l'identification du sens de réglage
- Champ d'utilisation plus large grâce à la fabrication plus étroite du système de blocage avant : Utilisation possible à partir d'une largeur d'armoire de 182 mm
- Stabilité élevée : Adapté aux produits Dynapro soumis à une charge maximale de 70 kg
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Système de blocage frontal et adaptateur de réglage fixé par des vis ASSY ∅ 3,5 mm
![]() | |
Matière | Polyoxyméthylène |
Réglage de hauteur | +3,5mm |
Réglage latéral | +/- 1,5mm |
Réglage de l'inclinaison | + 4 mm |