Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Dispositif de remplissage à vide du système de refroidissement avec pistolet de remplissage

Remplissage à vide du système de refroidissement
SYST REMPLIS CIRCUIT REFROI PISTOLET

Art. N° 1952001391

EAN 4056807684536

Prix affichés aux clients après connexion
Dispositif de remplissage à vide du système de refroidissement avec pistolet de remplissage

Art. N° 1952001391
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
La technologie par dépression empêche la formation de poches d'air lors du remplissage du circuit de refroidissement des voitures et des camions.
  • Pistolet de remplissage avec jauge à vide entre 0 et -1 bar

  • Un flexible de 1,5 m et un adaptateur conique pour camion et de voiture sont inclus dans le contenu de la livraison.

  • Grâce au cône multifonction universel unique, des adaptateurs supplémentaires sont inutiles.
Indication

La livraison n'inclut pas l'embout de raccord

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pression de service min.

5,5 bar

Pression d'air max.

9 bar

Consommation d'air max.

180 L/min

Filetage de raccordement

1/4 pouce