Dispositif de protection anti-bruit pro. pr lavabo
Dispositif protection anti-bruit pro lavabo
SCHALLSHTZ-WT-SET-PROFI-RG100-5MM
Art. N° 0888001002
EAN 4038898145462
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Réduit les risques de casse de la céramique lors du vissage
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'insonorisation entre la céramique et les raccords de plomberie.
Matière | Polyéthylène - PE |
Masse volumique | 100 kg/m³ |
Épaisseur | 5 mm |
Couleur | Blanc |
Résistance thermique min./max. | -50 jusqu'à 70 °C |
Résistance à | Silicone (très bonne), Produits chimiques (bonne), Vieillissement (bonne) |
Odeur/parfum | Neutre |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!