Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Dispositif de protection anti-bruit pour WC

Kit de protection anti-bruit pour WC
SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM

Art. N° 0888001005

EAN 4045727875117

Prix affichés aux clients après connexion
Dispositif de protection anti-bruit pour WC

Art. N° 0888001005

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour les WC et bidets à montage mural
  • Réduit les risques de casse de la céramique lors du vissage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'insonorisation entre la céramique et les raccords de plomberie.

Matière

Polyéthylène - PE

Masse volumique

60 kg/m³

Épaisseur

4 mm

Couleur

Blanc

Résistance thermique min./max.

-50 jusqu'à 70 °C

Résistance à

Silicone (très bonne), Produits chimiques (bonne), Vieillissement (bonne)

Odeur/parfum

Inodore

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Profilé de montage pour plomberie

ASMBYAID-SANITATION-SA-W20XH2MM-L0,5M

Bandes autocollantes d'un côté
x 30 pcs