Dispositif de fusion à froid KSG-E
Dispositif de fusion à froid KSG-E
Art. N° 07029061
EAN 4046777091748
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale min./max. | 220 / 240 V/CA |
Courant d'entrée max. | 2,5 A |
Puissance d'entrée | 500 W |
Fréquence de travail | 20500 Hz |
Poids de la machine | 1,7 kg |
Longueur x largeur x hauteur | 250 x 120 x 160 mm |
COFFRE ORSYBULL