Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Dispositif d'application

Applicateur pour nettoyant désinfectant de surface

Art. N° 08917641

EAN 4038898297208

Prix affichés aux clients après connexion
Dispositif d'application

Art. N° 08917641
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
Pour nettoyant désinfectant pour surfaces. Appareil de nettoyage spécial pour désinfecter et nettoyer rapidement et efficacement.

Conception robuste


  • 100 % en plastique

  • Résiste à la plupart des produits chimiques
Indication

Le dispositif d'application peut aussi être utilisé pour pulvériser des liquides fins dans les cavités, les panneaux et les portes.

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Remplir le pulvérisateur de nettoyant désinfectant pour surfaces. Visser le pistolet de pulvérisation sur le bocal de pulvérisation. Insérer le flexible de pulvérisation, avec le cran orienté vers le bas, dans le pistolet et visser d'un quart de tour vers la droite. Raccorder le pistolet de pulvérisation à l'alimentation en air comprimé. Pression de fonctionnement idéale : 3 à 6 bar.

Capacité de bac

0,75 L

Pression de service max.

12 bar

Pression de service min.

5 bar

Filetage de raccordement

1/4 pouce

Consommation d'air max.

180 L/min

Conditions de consommation d'air

à 8bar

Type de filetage

Filetage femelle

Matière du ressort

Acier

Matière du couvercle

Plastique acétate POM

Matière des bacs

Polyéthylène

Matière du flexible

Nylon, polyamide 11

Matière du joint d'étanchéité

Caoutchouc nitrile

Dispositif d'application comprenant:
1 x
Embout mâle à filetage mâle

MAMELON DE RACCORD EN LAITON

Description:
Filet G 1/4 pouce
Quantité: 1 x
Flexible de pulvérisation
1 x
Flexible de pulvérisation

SPRHOSE-(F.SPRAPP-A/C-APPL)

Description: Pour dispositif d'application pour le nettoyant désinfectant de surface
Quantité: 1 x
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
Pièces détachées pour ce produit:
Lance de pulvérisation

SPRLANC-(F.SPRAPP-A/C-APPL)

Pour dispositif d'application pour le nettoyant désinfectant de surface.