Dispositif à gaz hautes performances DIGA® WO-1/21 Combi
Cloueur à gaz hautes perf. DIGA WO-1/21 combi
PINDR-(DIGA-WO-1/21)-COMBI-GAS
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Chargeur adapté à deux types de clous
30 clous en bande à tête ronde ou 32 clous adhésifs dans un chargeur 21°
Application universelle
Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles
Travail sans fatigue et confortable
Conception courte, compacte, légère, et tir quasi sans recul
Temps de charge (batterie déchargée) environ 150 min ; minimum 24 heures pour la mise en charge initiale et après de longues périodes d'inutilisation.
Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine Würth.
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 6 V/DC |
Capacité de la batterie | 1.5 Ah |
Nombre d'insertions de clous par charge de batterie | 3000 PCS |
Type de pile/batterie | NiMH |
Temps de charge | 150 min |
Capacité du chargeur | 30 PCS |
Adapté au diamètre min./max. de clou | 2,8 - 3,1 mm |
Adapté à la longueur min./max. de clou | 25-90 mm |
Longueur | 37.9 cm |
Largeur | 11.1 cm |
Hauteur | 38.2 cm |
COFFRET VIDE NEUF 0864 93
BATTERIE NI-MH 6 V / 1,5 AH DIGA CS-WO
BOUCHONS-OREILLES-DOUX-200-PAIRES
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!