Dispositif à gaz hautes performances DIGA® CSM-1
DIGA CSM-1 cartouche gaz hautes performances
CLOUEUR À GAZ- CSM 1
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Application universelle
Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes ou mobiles
Travail sans fatigue et confortable
Design compact avec recul très faible
Temps de charge (batterie déchargée) environ 150 min ; minimum 24 heures pour la mise en charge initiale et après de longues périodes d'inutilisation.
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Énergie de fixation | 150 J |
Tension nominale | 6 V/DC |
Capacité de la batterie | 1.5 Ah |
Nombre d'insertions de clous par charge de batterie | 3000 PCS |
Capacité du chargeur | 40 PCS |
Adapté à la longueur min./max. de clou | 20-65 mm |
Adapté au diamètre min./max. de clou | 2,6 - 3,7 mm |
Longueur | 45 cm |
Largeur | 12.2 cm |
Hauteur | 46.7 cm |
Poids de la machine avec batterie | 4.4 kg |
BATTERIE NI-MH 6 V / 1,5 AH DIGA CS-WO
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!