Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Disposable lifting strap single-layer

Disposable lifting strap single-layer

Art.-nr. 071350 396

EAN 4099618416330

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Disposable lifting strap single-layer

Art.-nr. 071350 396

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Disposable lifting strap made of durable, non-dyed polyester, 48 mm wide, ideal for timber framing elements, cross-laminated timber or beams made from glued laminated timber
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte van de band

48 mm

Effectieve lengte

2500 mm

Kleur

Wit

Laadvermogen (eenvoudig direct)

750 kg

Laadvermogen (eenvoudig opgevouwen)

1500 kg

Laadvermogen (eenvoudig vastgeregen)

600 kg

Materiaal

PES - Polyester

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 100 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie