Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Disposable lifting strap single-layer

Disposable lifting strap single-layer

Art. N° 071350 396

EAN 4099618416330

Prix affichés aux clients après connexion
Disposable lifting strap single-layer

Art. N° 071350 396

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Disposable lifting strap made of durable, non-dyed polyester, 48 mm wide, ideal for timber framing elements, cross-laminated timber or beams made from glued laminated timber
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur de bande

48 mm

Longueur effective

2500 mm

Couleur

Blanc

Capacité de support de charge (direct simple)

750 kg

Capacité de support de charge (en forme de U simple)

1500 kg

Capacité de support de charge (à nœud simple)

600 kg

Matière

PES - Polyester

Température d'utilisation min./max.

-40 jusqu'à 100 °C