Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Diskus hangslot

Hangslot, Diskus
VORHANGSLOT-DISCUS-A2-70MM

Art.-nr. 0688904800

EAN 4049557377353

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diskus hangslot

Art.-nr. 0688904800
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
Tweezijdige vergrendeling voor meer stabiliteit
  • Roestbestendig binnenwerk
  • Groot aantal verschillende sloten
  • Met stangbescherming
  • Paracentrisch sleutelprofiel

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Binnen

Type sluiting

Met verschillende vergrendelingen

Materiaal behuizing

RVS

Materiaal hangslotschakel

RVS

Materiaal sleutel

Messing

Oppervlak van gesp

0 - Niet van toepassing

Oppervlak sleutel

Vernikkeld

Oppervlak van de klem

Verchroomd

Aantal sleutels

2 st

Diameter (A)

70 mm

Dikte behuizing (B)

26,5 mm

Beugeldiameter (D)

10 mm

Beugelhoogte binnen (E)

17 mm

Inwendige breedte beugel (F)

21 mm

Geschikt voor

Container, Gereedschapskist, Gereedschapswagen, Bouwkeet, Aanhanger, Grote afvalcontainer, Borgbout, Olievulhals, Sluitingen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie