Diskus cadenas
Cadenas Diskus
VORHAENGSHLO-DISKUS-A2-70MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Mécanisme interne antirouille
- Grand nombre de serrures différentes
- Avec barre de protection
- Clé plate paracentrique
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type d'application | Intérieur |
Type de fermeture | Varié |
Matière du boîtier | Acier inoxydable |
Matière de la manille du cadenas | Acier inoxydable |
Matériau des touches | Laiton |
Surface de la clé | Nickelé |
Surface du clip | Chromé |
Nombre de clés | 2 PCS |
Diamètre (A) | 70 mm |
Épaisseur du boîtier (B) | 26.5 mm |
Diamètre de l'arc (D) | 10 mm |
Hauteur de l'arceau (E) | 17 mm |
Largeur de l'arceau (F) | 21 mm |
Convient pour | Conteneur, Boîte à outils, Servante d'outillage, Remorque de construction, Remorque, Grand conteneur de déchets, Pêne dormant, Goulot de remplissage d'huile, Moraillons |