Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dikke vulprimer

Dikke vulprimer
DIKKE LAAG PLAMUURSPRAY 400 ML

Art.-nr. 08932121

EAN 4045989903580

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dikke vulprimer

Art.-nr. 08932121
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
Corrosiebescherming met uitstekende vulling en dekkracht voor metallic oppervlakken.

Uitstekende hechtingseigenschappen


  • Hecht zich op aluminium, blank en galvanisch verzinkt plaatmetaal, oude lak enz.

  • Hecht zich ook in combinatie met afdichtingskitten op basis van PU- en MS-polymeer


Duurzame corrosiebescherming



Sneldrogend



Zeer goed uitrek- en uitloopgedrag



Hittebestendig tot 110 °C



Gemakkelijk te schuren



VOS-compatibel


  • Lager oplosmiddelgehalte

  • In overeenstemming met het maximale VOC-gehalte zoals gespecificeerd in de VOC-richtlijn (1999/13/EC)
Opmerking

Toepasbaar op galvanisch en thermisch verzinkte oppervlakken na voorbehandeling met zinkreiniger onder bepaalde omstandigheden. Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor professionele reparatie van kleine oneffenheden, krassen en schuurplekken (spotrepair, ongevallenreparatie, carrosseriereparatie, lakwerk, etc.).

Handleiding

Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Problematische oppervlakken licht schuren. Vóór het aanbrengen de bus goed schudden. Eerste spuitlaag dun opbrengen. Uitdamptijd in acht nemen. Overschilderbaar na circa 15 minuten met alle gangbare 1-component, 2-component en op water gebaseerde toplaag-laksystemen.

Inhoud

400 ml

Kleur

Grijs

Droogtijd

25 min

Min. stofdroogtijd

8 min

Max. stofdroogtijd

10 min

Min. uitdamptijd

1 h

Kleefvrij na

20 min

Overschilderbaar na

15 min

Dichtheid

0,93 g/cm³

Max. temperatuurbestendigheid

110 °C

Min. opbrengst (vlak)

1 m²

Houdbaarheid vanaf productie

60 maanden

Max. opbrengst (vlak)

1,5 m²

VOC-concentratie (CH)

692 g/l

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie