Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dikke 2-component-bitumenlatexcoating

2C zware-bitumencoating

Art.-nr. 0893212120
EAN 4046777117370

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Polystyreenvrije, rubbergemodificeerde, vezelversterkte dikke twee-componenten-bitumenlatexcoating

Voldoet aan de sleufdruktestcriteria


  • Permanent waterdicht, zelfs bij hoge druk tot 5 bar

  • Zeer goede bescherming tegen stilstaand kwelwater

  • Overbrugt scheuren tot 5 mm


Rubbergemodificeerd en styreenvrij


  • Bestand tegen hoge drukken

  • De opgebrachte laagdikte is permanent en wordt, anders dan bij polystyreengevulde systemen, niet gecomprimeerd

  • Permanent elastisch, duurzaam op plaatsen waar snel scheuren ontstaan


Geschikt voor het hechten van muurisolatieplaten, zelfs op plaatsen in contact met de grond


  • Wanneer in dotten aangebracht, kunnen isolatieplaten worden verlijmd

  • Bij aanbrengen op het volledige oppervlak ook geschikt voor stilstaand kwelwater

  • Bestand tegen alle chemicaliën die zich gewoonlijk in de bodem bevinden

  • Rot niet


Wordt snel waterdicht, hardt snel uit



Voor verwerking met een kwast, spuitapparaat of spatel



Oplosmiddelvrij



Radondicht

Bewijs van prestaties

Radondicht volgens Radio Ökologisches Institut Keller

Toepassingsgebied

Radondicht volgens Radio Ökologisches Institut Keller

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Toepassingsgebied

Voor een betrouwbare, permanente afdichting conform DIN 18533-3. Te gebruiken in het Würth bouwafdichtingssysteem voor het afdichten van funderingen, tussenafdichting van balkons zonder onderliggende structuren en natte ruimten. Bijzonder geschikt voor plaatsen die aan drukbelasting zijn blootgesteld, bijvoorbeeld onder vloerplaten. Kan dankzij de productkenmerken worden gebruikt als kleefstof voor isolatieplaten. In geval van stilstaand kwelwater, moet u de isolatieplaten volledig verlijmen. Niet geschikt voor water dat vanaf de achterkant binnendringt of voor het afdichten van daken.

Handleiding

De ondergrond moet droog tot iets vochtig zijn en vrij zijn van vet, olie, vorst en teer. Losse bestanddelen en uitstekende mortelresten moeten worden verwijderd voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Breng een bouwafdichtprimercoating aan om de ondergrond voor te bereiden (artikelnr. 0893212100). Scherpe randen moeten stomp worden gemaakt, hoeken en overgangen moeten worden afgerond door middel van een afschuining met waterdichte mortel (art.nr. 0893212110). Compenseer uitsparingen > 5 mm met waterdichte mortel, art.nr. 0893212110.


Voor correct aanbrengen moeten de "richtlijnen voor het plannen van afdichting van bouwdelen in contact met de grond met kunststofgemodificeerde dikke bitumenlatexcoatings" en de specificaties in DIN 18533 in acht worden genomen. Het poeder (zak zit in emmer) moet in porties volledig aan de vloeistof worden toegevoegd en goed worden geroerd met een langzaam bewegende menger, artikelnr. 0702 836 en een roerstaaf, artikelnr. 071395 137 om een klontervrije, homogene pasta te produceren. Neem een mengtijd van ten minste drie minuten in acht; "dikke 2-componenten-bitumenlatexcoating" moet in twee lagen worden aangebracht. Zorg dat de eerste laag volledig is uitgehard voordat de tweede wordt aangebracht. Wapeningsstof (artikelnr. 0893212105) moet in de ondergrond van de eerste laag worden gelegd ten behoeve van wapening. Egaliseringsmiddelen zijn niet geschikt als afdichting; de gespecificeerde minimumlaagdikte moet voor het volledige oppervlak worden aangehouden en mag niet met 100% worden overschreden. Op aangrenzende bouwdelen (vloerpanelen of soortgelijke structuren) op ten minste 15 cm van de voorkant. Op alle plaatsen moet een horizontale afdichting in de afdichting van de ondergrond worden opgenomen.


De minimale verwerkingstemperatuur is +5 °C. Het is essentieel dat de laag niet in aanraking komt met de effecten van regen, vorst en waterdruk totdat beide lagen volledig droog zijn. Vermijd direct zonlicht. Ideaal moeten ondergronden waarop geen coating hoeft te worden aangebracht (bijvoorbeeld in een ruimte die later gepleisterd wordt) worden afgedekt, aangezien het bitumenmiddel niet kan worden verwijderd zonder resten achter te laten. Het verdient aanbeveling tijdens het aanbrengen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken (veiligheidsbril, artikelnr. 0892 102 ff. / handschoenen art.nr. 0899 435 ff.). De tweede component bevat cement; voorkom daarom aanraking door de huid.


De tweede component (poeder) bevat cement. Voorkom huidcontact.

Chemische basis

Met rubber gemodificeerde bitumenemulsie met reactief poeder

Kleur

Zwart

Dichtheid

1,07 g/cm³

Max. pottijd

60 min

Voorwaarde pottijd

na mengen

Min. uithardingstijd

24 h

Max. uithardingstijd

72 h

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

Afhankelijk van: Laagdikte, ondergrond, temperatuur en vochtigheid

Voorwaarde regenbestendigheid

na huidvorming, afhankelijk van luchtvochtigheid en temperatuur van omgeving

Voorwaarde voor toegankelijkheid

na volledige droging

Voorwaarde verder bewerken

na volledige droging

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

35 °C

Minimale verwerkingstemperatuur omgeving

2 °C

Minimale verwerkingstemperatuur ondergronds

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur ondergronds

30 °C

Max. temperatuurbestendigheid

70 °C

Brandklasse

B2

Oplosmiddelvrij

Ja

Styreenvrij

Ja

Scheuroverbrugging

5 mm

Voorwaarde scheuroverbrugging

voor een laagdikte van 6 mm

Aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak

6 kg/m²

Aan te brengen hoeveelheid in volume per vlak

4.5 l/m²

Voorwaarde aan te brengen hoeveelheid

met 4 mm laagdikte, compleet systeem met twee lagen

Inhoud

30 l

Verpakking

Combinatiepakket

Gewicht inhoud

28 kg

Gewicht component A

21 kg

Gewicht component B

7 kg

Houdbaarheid vanaf productie

6 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

koele en vorstvrije ruimte, in verzegelde originele verpakking

Extra artikelen

Troffel, art.nr. 0695 943..., menger, art.nr. 0713 95...

Verbruik:
Waterstootklasse volgens DIN 18533, tab. 1DLT
[mm]
WLT
[mm]
Verbruik
[l/m²]
W1-E3,04,0Ten minste 4,0
W2.1-E*4,06,0Ten minste 6,0
W3-E4,06,0Ten minste 6,0
W3-E*4,06,0Ten minste 6,0
W4-E3,04,0Ten minste 4,0
*: W2.2-E niet voorzien voor PMBC, verbruikswaarden conform de norm; speciale overeenkomst vereist!
Uitleg van de termen in de verbruikstabel:
W1-E: Bodemvocht en water zonder druk
W2.1-E: Matige invloed van water onder druk (dompeldiepte ≤ 3 m)
W3-E: Water zonder druk op plafonds bedekt met aarde
W4-E: Spatwater en bodemvocht op de wandbodem en capillair water in en onder muren
DLT: Minimale droge-laagdikte
WLT: Natte-laagdikte

Bij gebruik als paneellijm voor het aanbrengen van een volledig oppervlak: Ten minste 4,0 kg/m²
bij gebruik als krasvaste coating van ten minste 0,8 kg/m²
als een krasvaste coating wordt aangebracht, is overmatige laagdikte doorgaans vereist voor het substraat niet nodig.
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Metseltroffel, gesmeed Zelfs geschikt voor de meest veeleisende taken, aangezien handgreep en blad zijn uit één stuk gesmeed

METSELTROFFEL, GESMEED, 160MM

Zelfs geschikt voor de meest veeleisende taken, aangezien handgreep en blad zijn uit één stuk gesmeed.
x 1 st
Montagekrachtreiniger

KRACHTREINIGER VOOR MONTAGE 500ML

Zeer werkzame, oplosmiddelhoudende speciale reiniger. NSF-gecertificeerd
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie