Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Digitaler Reifenfüller

Digitaler Reifenfüller Profi
RFNFUELL-DGT-L1,5M-GWD1/4ZO-(0,1-11BAR)

Art.-Nr. 071554 099

EAN 4053479886114

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Digitaler Reifenfüller

Art.-Nr. 071554 099
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
Präziser digitaler Reifenfüller für die professionelle Anwendung. Speziell geeignet für Arbeiten an Reifendruck-Kontrollsystemen.
  • Geeignet für Arbeiten an Reifendruck-Kontrollsystemen

  • Sehr hohe Messgenauigkeit mit einer Auflösung von 0,01 bar

  • Luftanschluss F G 1/4"

  • Gummischutz um das Messgerät

  • Halten des Präzisionsniveaus auch bei Einfluss von Schlägen auf das Gerät

  • Korrosionsbeständiger Innenmechanismus

  • Filterung der Luft im Anzeigemechanismus durch mikroporösen Edelstahl-Neusilber-Filter

  • Gerät hält einem unbeabsichtigten Überdruck von 15.00 bar stand

  • Einfaches Ablesen des Messergebnisses dank dem 12 mm hohem Display

  • Automatischer Start der Messung sobald ein Luftdruck besteht (Verbindung zum Ventil notwendig)

  • Automatische Abschaltfunktion

  • Automatische Kalibrierung auf Null bei jeder neuen Befüllung

  • Warnhinweis bei Ausfall
Hinweis

Lebensdauer der Batterie: ca. 10 Jahre nach Herstelldatum bei sachgemässer Anwendung und Werkstattumgebung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor der ersten Messung eine Befüllung ausführen, damit das Gerät sich je nach Höhe kalibrieren kann. Diese Massnahme erneut ausführen, wenn das Gerät transportiert oder über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wurde. Weitere Anweisungen gemäss Benutzerhandbuch.

Messbereich Druck min./max.

0,1-11 bar

Betriebsdruck max.

15 bar

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 60 °C

Schlauchlänge

1500 mm

Anschlussgewinde

G 1/4 Zoll

Produktgewicht (per Stück)

690,000 g

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Messbereich Druck max.

11 bar

Werkstoff Griff

Metall

Messgenauigkeit Druck

0,01 bar

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-DIN934-I8I-SW17-(A2K)-M10
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Mit Außengewinde
x 3 St.