Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Digitale waterpas met 2 displays

WATERPAS-EL-KALIBRATIEVRIJ-230MM

Art.-nr. 0714644023

EAN 4099618782282

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Digitale waterpas met 2 displays

Art.-nr. 0714644023
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
Water- en stofbestendige waterpas met 2 digitale displays, geen kalibratie nodig voor nauwkeurige metingen onder zware omstandigheden

Gemakkelijk afleesbaar


  • Zeer gemakkelijk af te lezen in elke positie

  • Groot LCD-display aan de voorzijde met achtergrondverlichting voor een heldere weergave

  • Een tweede display aan de bovenkant maakt het gemakkelijker om af te lezen in verticale toepassingen

  • Automatische rotatie van het display bij overgang van normale meting naar bovenhands meten om de optimale afleespositie te garanderen


Akoestische kantelgeleider die kan worden uitgeschakeld


  • Maakt gebruik mogelijk op moeilijk bereikbare plaatsen waar het display moeilijk te zien is


Robuust en praktisch


  • Torsiebestendige behuizing voor hoge stabiliteit en een lange levensduur

  • Het gladde gepoedercoate oppervlak is eenvoudig te reinigen

  • Kan worden gereinigd met water dankzij beschermingsklasse IP67

  • Kan tot 400 uur zonder verlichting worden gebruikt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

230 mm

Breedte (B)

60 mm

Hoogte (H)

29 mm

Aantal batterijen

2 st

Batterij-aanduiding

1,5 V Mignon AA

Beschermklasse IP

IP 67

Meetnauwkeurigheid (per lengte)

0,5 mm/m

Meetnauwkeurigheid boven het hoofd (per lengte)

0,5 mm/m

Meetnauwkeurigheid graden

0,029 graden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie