Digitale magnetische waterpas
Digitale waterpas met magneet
DIGITALE WATERPAS, MAG, 610MM

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Weergegeven waarden uitstekend af te lezen
Twee grote, zeer overzichtelijke displays (voorkant en bovenste, gefreesde meetvlak)
Akoestische kantelgeleider die kan worden uitgeschakeld
- Continue toon bij 0,00 graden in horizontale en verticale positie
- Eenvoudige uitlijning van objecten zonder oogcontact
Zeer sterke magneten, schuiven niet weg op metalen oppervlakken
Magneten van zeldzaam aardmetaal
Zeer hoge nauwkeurigheid, zelfs bij bovenhoofdse metingen
Twee gefreesde meetvlakken
Gemakkelijk te verwijderen, schokabsorberende eindkappen
Werkstukoverschrijdende overdracht voor meetvlakken
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte (L) | 61 cm |
Breedte (B) | 60 mm |
Hoogte (H) | 30 mm |
Aantal batterijen | 2 st |
Batterij-aanduiding | Mignon AA |
Beschermklasse IP | IP 65 |
Weergave gemeten waarde | 0.1 mm |
Meetnauwkeurigheid (per lengte) | 0.5 mm/m |
Meetnauwkeurigheid boven het hoofd (per lengte) | 0.5 mm/m |
Meetnauwkeurigheid graden | 0,029 graden |
Meetnauwkeurigheid boven het hoofd in graden | 0.029 graden |