Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Digitale clip-on ampèremeter AM 600 AC/DC

Digitale ampèremeter
DIGITAL MULTIMETERSTROOMTANG AM600 AC/DC

Art.-nr. 071553 715

EAN 4053479473161

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Digitale clip-on ampèremeter AM 600 AC/DC

Art.-nr. 071553 715
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
Digitale clip-on ampèremeter met uitgebreide meetopties, effectieve waardemeting (TRMS), auto-range functie en LED-meetpuntverlichting voor professioneel gebruik in de handel en industrie.

De Würth AM 600, gecertificeerd voor veilig gebruik in CAT III 600 V-omgevingen, biedt essentiële functies voor het opsporen van storingen en tal van problemen in elektrische en elektronische systemen.



Eigenschappen:


  • Geschikt voor het meten van AC/DC-stroom, AC/DC-spanning, weerstand, doorgang, diodes, frequentie en capaciteit

  • Kan worden gebruikt voor AC/DC-spanning tot 600 V en ook voor AC/DC-stroom tot 600 A

  • Weerstandsmeting tot 60 MΩ

  • Min/max-toets voor het weergeven van de maximale of minimale gemeten waarde of het verschil tussen de twee waarden

  • Schakelen tussen handmatige bereikomschakeling en autorange

  • Opslaan van informatie op display (Hold-functie)

  • Automatische uitschakeling na 15 min

  • Gezekerde ingangen om het meetapparaat te beschermen

  • LCD-display met 6000 cijfers

  • Voldoet aan EN-norm 61010-2-032
Opmerking

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de specificaties voor de meetcategorie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Elektrische installaties, schakelkastbouw, E-K hybride, algemene elektrische en elektronische systemen.

Weergave

6000 cijfers

Bek opening

23 mm

Min./max. meetbereik stroom

10 mA AC-600 A AC

Min./max. meetbereik stroom 2

10 mA DC-600 A DC

Min./max. meetbereik voltage

1 mV AC-600 V AC

Min./max. spanningsmeetbereik 2

1 mV DC-600 V DC

Min./max. meetbereik elektrische weerstand

0,1 ohm-60 MOhm

Beschermingscategorie overvoltage

CAT III/600 V

Beschermklasse IP

IP 20

Lengte x breedte x hoogte

210 x 80 x 35 mm

Aantal batterijen

3 st

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verlengtestsnoeren

VERLENGSTUK MEETLEIDING

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031
x 1 st
Veiligheidsdolfijnklem, volledig geïsoleerd

VEILIGHEIDSDOLFIJNKLEM

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031
x 1 st
Veiligheidsklemgrijper

VEILIGHEIDSKLEMGRIJPER

Flexibel
x 1 st
Veiligheidsdraadtap, klein, volledig geïsoleerd

VEILIGHEIDSEXTRACTOR

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031
x 1 st
Veiligheidstestpunt fijne vezeluiteinden

VEILIGHEIDSTESTPUNT

x 1 st
Veiligheidsmeetsnoerenset Voor auto

VEILIGHEIDSMEETLEIDINGSSET

x 1 st
Testpunt voor voertuigen voor testsnoeren

MEETNAALDEN-1000V-20A-CATII

De testpunten zijn compatibel met alle meetsnoeren van 4 mm
x 1 st
Set Mini testpunten voor testsnoeren

MEETNAALDEN-MINI-ROOD/GEEL/BLAUW/GROEN

Ideaal voor het maken van elektrisch contact voor regelsystemen zoals verstuivers, MAP-sensoren, TPS-sensoren en Weather-Pack-connectors
x 1 st
Mini testpunt voor testsnoeren

MEETNAALDEN-MINI-ROOD/ZWART

Het modulaire ontwerp past op alle insteekconnectors van 4 mm
x 1 st
Testsnoeren met testpunten

MEETSNOERENSET-MET-TESTPUNT-HAAKS

Naaldvormige testpunten, aan één kant gehoekt
x 1 st
Testsnoeren, aan één kant gehoekt

MEETSNOERENSET-MET-STEKKER-HAAKS

Dubbel geïsoleerde, siliconen meetsnoeren van 1,2 m, elk met 1 x 4 mm veiligheidsstekker, haaks
x 1 st
Testsnoeren, recht

MEETSNOERENSET-MET-STEKKER-RECHT

Dubbel geïsoleerde, siliconen meetsnoeren van 1,2 m, elk met 1 x 4 mm veiligheidsstekker, recht
x 1 st
4/4 mm connector, recht

CONNECTOR-4/4MM-VOOR-MEETSNOEREN

Ideaal voor het aansluiten of verlengen van meetsnoeren
x 1 st
Multi-clips voor testsnoeren

MULTI-CLIP-MSREEQUIP-4MM

x 1 st
Minitestpunten voor meetsnoeren met adapter

MULTICLIPS-VOOR-TESTSNOEREN

Inclusief kabeltapadapter voor kabels met een diameter tot 3,3 mm
x 1 st
Zekeringhouder voor testsnoeren

ZEKERINGHOUDER-VOOR-MEETSNOEREN

Ideaal voor het opsporen van kortsluitingen in elektrische en elektronische systemen
x 1 st
Geïsoleerde insteekklemmen voor testsnoeren

INSUTAPCLIP-F.TESTLD

Geschikt voor kabeldiameters tot Ø 4 mm
x 1 st
Startertestset, auto

TESTSET-VOOR-HULPSTARTER

Om de hulpstarter te controleren bij het starten van verbrandingsmotoren
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Veiligheidsmeetsnoer met beperkbare testpunten

MEETSNOEREN SET -1000V-4MM

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031