Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Digitale bandenpomp

Digitale bandenpomp Professional
BANDENPOMP DIGITAAL EURODAINU 0,7-11BAR

Art.-nr. 071554 099

EAN 4053479886114

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Digitale bandenpomp

Art.-nr. 071554 099
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
Nauwkeurige digitale bandenpomp voor professioneel gebruik. Met name geschikt voor werkzaamheden aan bandenspanningsbewakingssystemen.
  • Met name geschikt voor werkzaamheden aan bandenspanningsbewakingssystemen.

  • Zeer hoge meetnauwkeurigheid met een resolutie van 0,01 bar

  • Luchtaansluiting F G 1/4 inch

  • Rubberen bescherming rondom het meetapparaat

  • Nauwkeurigheidsniveau wordt gehandhaafd, zelfs bij schokken op de unit

  • Corrosiebestendig intern mechanisme

  • Filtering van de luchLucht in het display-mechanisme gefilterd door microporeus roestvast stalen nikkelzilver-filter

  • Apparaat is bestand tegen een onbedoelde overdruk van 15,00 bar

  • Eenvoudig af te lezen meetresultaat op 12 mm hoog display

  • Meting start automatisch zodra atmosferische druk voorhanden is (aansluiting op ventiel vereist)

  • Automatische uitschakelfunctie

  • Automatische nulstelling bij elke nieuwe vulling

  • Waarschuwingsbericht bij storing
Opmerking

Levensduur van de accu: ca. 10 jaar vanaf de aankoopdatum, bij correct gebruik en juiste werkplaatsomstandigheden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Voorafgaand aan de eerste meting moet één vulbewerking worden uitgevoerd, zodat het apparaat kan worden geijkt op de juiste hoogte. Herhaal deze bewerking als het apparaat is verplaatst of gedurende een langere periode niet is gebruikt. Zie voor verdere instructie de gebruikershandleiding.

Min./max. meetbereik druk

0,1-11 bar

Max. bedrijfsdruk

15 bar

Min./max. temperatuurinzetbereik

-25 tot 60 °C

Slanglengte

1500 mm

Aansluitingsschroefdraad

G 1/4 inch

Productgewicht (per stuk)

690,000 g

Materiaal behuizing

Kunststof

Max. meetbereik druk

11 bar

Materiaal handgreep

Metaal

Meetnauwkeurigheid druk

0,01 bar

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantmoer DIN 934, staal I6I/I8I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-DIN934-I8I-SW17-(A2K)-M10
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steeknippel serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/4G

Met buitendraad
x 3 st