Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Digitale bandenpomp ACCURA 1

BANDENPOMP-DIGITAAL-GEIJKT

Art.-nr. 9501021078

EAN 5014875440019

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Digitale bandenpomp ACCURA 1

Art.-nr. 9501021078
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
Snel en veilig oppompen van voertuigbanden, waardoor tijd en kosten worden bespaard dankzij de eenvoudige, snelle bediening en afleesbaarheid

Nauwkeurig en efficiënt


  • Maximale uitlezingnauwkeurigheid

  • Gekalibreerd

  • Hoge inflatie- en deflatiesnelheden verlagen de arbeidskosten

  • Geschikt voor auto- en truckbanden


Gebruiksvriendelijk


  • Eenvoudig afleesbaar display en intuïtieve bediening


Robuust, lichtgewicht en duurzaam


  • Slagvaste kunststof behuizing

  • Ontwerp geoptimaliseerd voor stabiliteit

  • Lichtgewicht


Hoog niveau van veiligheid


  • Voldoet aan de relevante normen (86/217/EEG, BS EN 12645:1999, CE)
Opmerking

De insteeknippel voor de persluchtkoppeling is niet bij de levering inbegrepen. Extra accessoires art. 06992114.



Het digitale display van de bandenpomp wordt automatisch geactiveerd zodra het apparaat op druk wordt gebracht via de snelkoppelnippel op het ventiel van de band.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor het snel en veilig oppompen van voertuigbanden

  • Voor bandenmontage: Snel en nauwkeurig oppompen van auto- en truckbanden in werkplaatsen en servicegarages

  • Voor het controleren van de bandenspanning: Nauwkeurige regeling en afstelling van de luchtdruk om te voldoen aan veiligheids- en rendementsvereisten

Min./max. meetbereik druk

0-12 bar

Max. bedrijfsdruk

12 bar

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 60 °C

Slanglengte

1,8 m

Aansluitingsschroefdraad

1/4 inch

Productgewicht (per stuk)

770,000 g

Materiaal behuizing

Kunststof

Max. meetbereik druk

12 bar

Aantal batterijen

1 st

Materiaal handgreep

Kunststof

Meetnauwkeurigheid druk

0,01 bar

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Nippel met buitendraad

NPL-STE-PL-MS-BUIDR-G1/4IN

Messing
Lithium knoopcel 3 V

KNOOPCEL LITHIUM 3,0V. CR2450

Geringe zelfontlading