Dieselinjectiereiniger
Dieselinjectiereiniger
INJECTIEREINIGER DIESEL-1000ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor reiniging van inspuitpomp en mondstuk
- Maakt afzettingen los en verwijdert deze, zelfs in het microbereik
- Zorgt voor een schone verbranding
Neutraliseert en bindt zuur condenswater
- Beschermt het brandstofsysteem tegen corrosie
- Reinigt en beschermt de tank tot aan de verbrandingskamer
Verbetert het cetaangetal en vermindert brandstofgerelateerd "kloppen"
Concentraat van actieve stoffen op basis van synthetische bestanddelen, zoals gebruikt in nationale en internationale dieselbrandstoffen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
- Na alle reparaties aan het inspuitsysteem en de motor in het algemeen
- Na al tuning-werkzaamheden
- Voor startproblemen
De inhoud van de bus aan de tank toevoegen zodra alle reparaties van het inspuitsysteem en de motor in het algemeen zijn uitgevoerd. 300 ml is voldoende voor 30 tot 50 liter diesel. 1000 ml voor 200 liter.
Inhoud | 1000 ml |
Kleur | Bruin |
Geur | Karakteristiek |
Chemische basis | Koolwaterstof |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Dichtheid | 0,845 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Minimaal vlampunt | 62 °C |