Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Nettoyant pour système d'injection diesel

Produit nettoyant pour injection diesel
NETTOY.CIRCUIT D INJECTION DIESEL-1000ML

Art. N° 5861011001
EAN 4050641450081

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour nettoyer tous les moteurs diesel de voitures de tourisme et de camions.

Pour nettoyer la pompe d'injection et les injecteurs


  • Décolle et élimine les dépôts, même les microparticules

  • Garantit une combustion propre


Neutralise et piège les condensats acides


  • Protège le circuit de carburant contre la corrosion

  • Nettoyage et protection du réservoir jusqu'à la chambre de combustion


Améliore l'indice de cétane


Réduit les bruits de cliquetis liés au carburant



Concentré d'agents actifs synthétiques


Similaire à ceux utilisés dans les carburants diesel nationaux et internationaux.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Une fois toutes les réparations effectuées dans le système d'injection et le moteur, ajouter le contenu du bidon dans le réservoir.


300 ml suffisent pour 30-50 litres de diesel. 1000 ml pour 200 litres.

Contenu

1000 ml

Couleur

Marron

Odeur/parfum

Caractéristique

Base chimique

Hydrocarbure

Durée de stockage après production

24 Mois

Densité

0,845 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Point d'éclair min.

62 °C