Dieseladditief Cetaanbooster
Dieseladditief Cetaanbooster
CETAAN BOOSTER 300ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Schonere verbranding
Vermindert het brandstofverbruik.
Vergroot het cetaangetal
Cetaanbooster verbetert de ontstekingskwaliteiten van dieselbrandstoffen.
Vermindert emissies en verbetert koude-startgedrag.
Ook motorlawaai wordt gereduceerd.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Cetaanbooster rechtstreeks toevoegen aan de brandstoftank. De dosering hangt af van het cetaangetal van de gebruikte brandstof en het vereiste cetaangetal.
Inhoud | 300 ml |
Kleur | Helder |
Geur | Oplosmiddelachtig |
Chemische basis | Koolwaterstof |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Dichtheid | 0.88 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Minimaal vlampunt | 65 °C |