Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Diepteslijper op perslucht DTS 100 - PERSLUCHT HAAKSE SLIJPMACHINE DTS 100 Diepteslijper op perslucht DTS 100 - PERSLUCHT HAAKSE SLIJPMACHINE DTS 100 Diepteslijper op perslucht DTS 100 - PERSLUCHT HAAKSE SLIJPMACHINE DTS 100
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/omoVqVy_Y4A

Diepteslijper op perslucht DTS 100 - PERSLUCHT HAAKSE SLIJPMACHINE DTS 100 - 1
Diepteslijper op perslucht DTS 100 - PERSLUCHT HAAKSE SLIJPMACHINE DTS 100 - 2
Diepteslijper op perslucht DTS 100 - PERSLUCHT HAAKSE SLIJPMACHINE DTS 100 - 3

Diepteslijper op perslucht DTS 100

Haakse slijpmachine met lange hals DTS 100
PERSLUCHT HAAKSE SLIJPMACHINE DTS 100

Art.-nr. 57142000

EAN 4046777091281

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diepteslijper op perslucht DTS 100

Art.-nr. 57142000
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
Door de lange arm en lage werkhoogte is dit gereedschap ideaal voor het slijpen van plaatstaal en staal op moeilijke bereikbare plaatsen.

Ideaal voor gebruik in krappe ruimten


Lage werkhoogte van de slijpkop (slechts 50 mm)



Langdurig comfortabel werken


Thermisch geïsoleerde handgreep



Eenvoudig en snel verwisselen van schijven


Spindelvergrendeling



Verstelbaar zonder gereedschap


De vergrendelbare beschermkap kan zonder gereedschap worden versteld in elf verschillende standen voor de specifieke toepassing.

Opmerking
  • Bij regelmatig gebruik dient de olie dagelijks te worden bijgevuld via de persluchtaansluiting.

  • Persluchtaansluiting wordt niet meegeleverd.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toerental

14000 t/min

Schijfdiameter

100 mm

Uitgaand vermogen

700 W

Bedrijfsdruk

6,3 bar

Luchtverbruik

113 l/min

Aansluitingsschroefdraad

1/4 inch

Min. binnendiameter van de slang

9 mm

Machinegewicht

1,7 kg

Lengte

377 mm

Niveau geluidsdruk

85,5 dB

Trilling

3,8 m/s²

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Doorslijpschijf Speed Voor roestvast staal

DOORSL-SP-GROEN-A2-RECHT-1,0-D100MM

Zeer goede slijpprestaties met een lange levensduur
x 25 st
Steeknippel serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/4G

Met buitendraad
x 3 st