Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Snijplaathouder voor boor/schroefmachines 6-delig

Snijplaathouder, accu-boor-/schroefm., 6 st. Syska
ADPTR-SORT-ACCUMCHN-DRIBNK-(M3-M8)-6DLG

Art.-nr. 0659999006

EAN 4065233073494

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snijplaathouder voor boor/schroefmachines 6-delig

Art.-nr. 0659999006
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
Innovatieve, hoogwaardige stalen adapter, inclusief geschikte snijplaatgeleiders M3-M8 voor snel en optimaal snijden en repareren van buitendraad met accu-boorschroefmachines en draaibanken in combinatie met HSS Performance en HSCo multi-performance snijplaten in de maat 25x9 mm. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.

Efficiënt


Er is slechts één adapter nodig voor het snijden van M3-M10 en het repareren van M3-M12 buitendraad met de snijplaten.



Snel wisselen van snijplaten


Dankzij het kogelklemsysteem kunnen de snijplaten snel in de adapter worden vergrendeld of ontgrendeld.



Gebruiksvriendelijk


  • De symbolen op de adapter maken correct gebruik heel eenvoudig.

  • Dankzij de uitsparingen is de gesneden buitendraad zichtbaar en kunnen vastgelopen spaanders worden verwijderd.

  • De lengte van de gesneden of gerepareerde draad kan nauwkeurig worden afgelezen met behulp van de schaal.

  • De in de snijplaathouder geïntegreerde spaandervanger vangt grove spaanders op en zorgt voor een schoon, veilig proces.


Inclusief snijplaathouders M3-M8


  • Voor perfect verticaal draadsnijden.

  • Geïntegreerde spaandervanger voor het opvangen van de grootste spaanders en een schoon, veilig proces.


3-vlaks schacht


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Opmerking

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor gedetailleerde instructies, veiligheidsvoorschriften en probleemoplossing.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding
  • Plaats en vergrendel de snijplaat in de snijplaathouderadapter.

  • Optioneel kan de meegeleverde snijplaatgeleider worden gebruikt voor een eenvoudige verticale snede. Druk de snijplaatgeleider recht in de sleuf van de snijplaathouder met de driehoek naar voren gericht en draai de snijplaatgeleider met een kwartslag vast.

  • Verwijder de geleider altijd na het snijden.

  • Klem de adapter stevig vast in de boorkop van de accu-boorschroefmachine of de draaibank.

  • Breng koelsmeermiddel aan en snijd de buitendraad.

Aantal stuks in assortiment of set

6 st

Leveringsomvang
Aanduiding Art.nr. Stuks
Snijplaathouder voor boor/schroefmachines - 1
Snijplaatgeleider M3. 1
Snijplaatgeleider M4. 1
Snijplaatgeleider M5. 1
Snijplaatgeleider M6. 1
Snijplaatgeleider M8. 1
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HSS Performance snijplaat voor standaard ISO metrische schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M3

Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
HSS Performance snijplaat voor standaard ISO metrische schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M4

Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
HSS Performance snijplaat voor standaard ISO metrische schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M6

Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
HSS Performance snijplaat voor standaard ISO metrische schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M8

Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
HSS Performance snijplaat voor standaard ISO metrische schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M10

Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
HSS Performance snijplaat voor standaard ISO metrische schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M12

Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M3

Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M4

Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M5

Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M6

Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M8

Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M10

Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M12

Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen