Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Diamond hammer drill EDSB 160-E

Diamond hammer drill EDSB 160-E
MASTER

Art. N° 57083001
EAN 4061975076090

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Robust diamond impact drill with anti-vibration handle and powerful 1500 watt motor
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1500 W

Puissance débitée

820 W

Vitesse à vide 1-2 min./max.

0-1500 / 0-3000 tr/min

Fréquence de frappe

48000 tr/min

Diamètre de perçage acier max.

16 mm

Emmanchement du mandrin

5/8pouce x 16 UNF

Ouverture du mandrin min./max.

3-16 mm

Longueur x hauteur

450 x 145 mm

Poids de la machine

4.4 kg

Longueur de câble

4 m

Diamond hammer drill EDSB 160-E comprenant:
1 x
Mandrin à couronne dentée

DRLCHUK-KEYED-KEY-5/8IN-(3-16)

Description: Usage universel
Quantité: 1 x
Coffret vide pour EDSB 160-E
1 x
Coffret vide pour EDSB 160-E

CASE-EMPTY-(EDSB 160-E)

Quantité: 1 x
1 x
Butée de profondeur

TIGE DE PROFONDEUR

Quantité: 1 x
Handle
1 x
Handle

SP-HANDLE

Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Scie-cloche diamant H70 pour perçage de prise électrique

SKTCTR-DIA-H70-TURBO-D68MM-WL70MM

ZEBRA
Gabarit pour perçage de prises électriques de qualité supérieure extrêmement polyvalent avec une très grande vitesse de perçage et une très grande longévité, ainsi qu'un goujon M16.
x 1 pcs
Scie-cloche diamant H70 pour perçage de prise électrique

SKTCTR-DIA-H70-TURBO-D82MM-WL70MM

ZEBRA
Gabarit pour perçage de prises électriques de qualité supérieure extrêmement polyvalent avec une très grande vitesse de perçage et une très grande longévité, ainsi qu'un goujon M16.
x 1 pcs
Scie-cloche diamant U90-S pour perçage de prise électrique

SKTCTR-DIA-U90S-D68MM-WL70MM

ZEBRA
Gabarit pour perçage de prises électriques de qualité supérieure extrêmement polyvalent avec une vitesse de perçage très rapide et une grande longévité, comprenant un goujon M16 et un couvercle perforé pour l'extraction de la poussière
x 1 pcs
Scie-cloche diamant U90-S pour perçage de prise électrique

SKTCTR-DIA-U90S-D82MM-WL70MM

ZEBRA
Gabarit pour perçage de prises électriques de qualité supérieure extrêmement polyvalent avec une vitesse de perçage très rapide et une grande longévité, comprenant un goujon M16 et un couvercle perforé pour l'extraction de la poussière
x 1 pcs
Scie-cloche diamant U90 pour perçage de prise électrique

SKTCTR-DIA-U90-D68MM-WL70MM

ZEBRA
Gabarit pour perçage de prise électrique haute qualité et extrêmement polyvalent avec vitesse de perçage très élevée et durée de vie accrue, inclus un filetage de raccordement M16
x 1 pcs
Scie-cloche diamant U90 pour perçage de prise électrique

SKTCTR-DIA-U90-D82MM-WL70MM

ZEBRA
Gabarit pour perçage de prise électrique haute qualité et extrêmement polyvalent avec vitesse de perçage très élevée et durée de vie accrue, inclus un filetage de raccordement M16
x 1 pcs
Scie-cloche diamant S50 pour perçage de prise électrique

SKTCTR-DIA-S50-D68MM-WL70MM

Gabarit pour perçage de prises électriques polyvalent et économique, offrant une excellente vitesse de perçage et une grande longévité, ainsi qu'un goujon M16.
x 1 pcs
Scie-cloche diamant S50 pour perçage de prise électrique

SKTCTR-DIA-S50-D82MM-WL70MM

Gabarit pour perçage de prises électriques polyvalent et économique, offrant une excellente vitesse de perçage et une grande longévité, ainsi qu'un goujon M16.
x 1 pcs
Scie-cloche diamant PKD pour perçage de prise électrique

SKTCTR-DIA-PKD-D68MM-WL70MM

La solution idéale avec une vitesse de perçage particulièrement rapide pour les briques calcaires extrêmement compactées, ainsi qu'un goujon M16.
x 1 pcs
Scie-cloche diamant PKD pour perçage de prise électrique

SKTCTR-DIA-PKD-D82MM-WL70MM

La solution idéale avec une vitesse de perçage particulièrement rapide pour les briques calcaires extrêmement compactées, ainsi qu'un goujon M16.
x 1 pcs
Mandrin de centrage court

A

ZEBRA
Conception courte simple avec tension de ressort spécialement alignée pour les gabarits de perçage pour prises électriques normaux
x 1 pcs
Support direct à remplacement rapide

A

Magnétique
x 1 pcs
Adaptateur direct unique

A

Magnétique
x 1 pcs
Pour les pointeaux.
x 1 pcs
Extraction de la poussière Pour gabarits pour perçage prise électrique sans fonction de changement rapide

A

Pour un perçage quasiment sans poussière
x 1 pcs
Extraction de la poussière Pour gabarits pour perçage prise électrique avec fonction de changement rapide

A

Pour un changement de couronne sans outil et un perçage pratiquement sans poussière
x 1 pcs
Foret à centrer Pour couronne de perçage pour prise électrique

DRL-CENT-SKTCTR-D8MM-L150MM

Perceuse de précision pour un perçage précis en combinaison avec des gabarits pour perçage de prises électriques.
x 1 pcs
Foret à centrer Pour couronne de perçage pour prise électrique

DRL-CENT-SKTCTR-PLUS-SHORT-D8-L150

Perceuse de précision pour un perçage précis en combinaison avec des gabarits pour perçage de prises électriques.
x 1 pcs
Pierre à aiguiser Pour disques diamant, meules boisseaux et forets de carottage (sauf PCD)

PIER. AIGUISER COUR DIA 320X160X30MM

Restaurer la capacité de coupe originale en perçant ou coupant simplement dans la pierre à aiguiser
x 1 pcs