Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Diamond core drilling technology DS 350 Comfort

Diamond core drilling technology DS 350 Comfort

Art. N° 5709116030

EAN 4065746003407

Prix affichés aux clients après connexion
Diamond core drilling technology DS 350 Comfort

Art. N° 5709116030
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
Ideal as a starter set
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamond core drilling technology DS 350 Comfort comprenant:
1 x
Carotteuse diamant électrique

CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 350

Description: Couronne diamantée pour forage à sec ou à l'eau guidé par un support dans le béton, le béton armé et la maçonnerie
Quantité: 1 x
1 x
Colonne de forage carotteuse DS confort

COLONNE FORAGE CAROTTEUSE DS CONFORT

Description:
Hauteur de colonne: 900 mm
Colonne de forage pour carotteuses diamant électriques DS 180 (uniquement DS confort) et DS 350
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Réservoir deau sous pression pour la technologie de carottage diamant

RESERVOIR-DEAU-SOUS-PRESSION-10L

x 1 pcs
Couronne de perçage diamant Longlife & Speed 1 1/4

COURONNE ZEBRA 1 1/4 - 181 X 400 MM

Couronnes diamant sous eau haute technologie présentant des vitesses de perçage très élevées même dans les renforts en fer ainsi qu'une très grande longévité pour tous les métiers de la construction
x 1 pcs
Couronne de perçage diamant Longlife & Speed 1 1/4

COURONNE ZEBRA 1 1/4 - 200 X 400 MM

Couronnes diamant sous eau haute technologie présentant des vitesses de perçage très élevées même dans les renforts en fer ainsi qu'une très grande longévité pour tous les métiers de la construction
x 1 pcs
Kit de perçage à sec Avec extraction de la poussière pour carotteuses

EXTRACTEUR POUSSIERES DS 180-T / DS 350

Convient pour une utilisation combinée avec toutes les carotteuses courantes, en particulier DS 180 et DS 350
x 1 pcs
Kit de montage anneau collecteur deau colonnes de forage DS Pour le montage des anneaux collecteurs deau sur la colonne de forage

KIT FIXATION COLLECTEUR EAU DS 180-T

x 1 pcs
Kit daspiration, joint en caoutchouc inclus

KIT RACCORD+JOINT COLONNE DS CONFORT

x 1 pcs
Anneau collecteur deau colonnes de forage DS

ANNEAU COLLECTEUR EAU 131MM DS 180-T

Anneau collecteur d'eau universel pour absorber la boue de forage pendant le carottage
x 1 pcs
Anneau collecteur deau colonnes de forage DS

ANNEAU COLLECTEUR EAU 181MM DS 180-T

Anneau collecteur d'eau universel pour absorber la boue de forage pendant le carottage
x 1 pcs
Anneau collecteur deau colonnes de forage DS

ANNEAU COLLECTEUR EAU 321 MM COL. DS

Anneau collecteur d'eau universel pour absorber la boue de forage pendant le carottage