Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Diamond core drill bit set DS 180-T Compact

CREDRL-SET-(DS180-T)-COMPT-3PCS-PLG/F

Art.-nr. 5709116020

EAN 4062856506279

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diamond core drill bit set DS 180-T Compact

Art.-nr. 5709116020
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
Core drilling technology complete set
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inclusief Diamond core drill bit set DS 180-T Compact:
1 x
Slede Geschikt voor DS 180-kernboormachine

SLEDE-(DS 180-P/T)

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kernboormachine DS 180-T

DIAMANTKERNBOORMACHINE-DS180-T

Omschrijving:
2400 W
Diamantkernboormachine voor handmatig of met boorstatief geleid nat en droog boren in beton, gewapend beton en metselwerk
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Boorstandaard DS Compact

BOORSTANDAARD-DS-COMPACT (DS 180-P/T)

Omschrijving:
725 mm
Compact boorstatief voor diamantkernboren DS 180
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Waterdruktank voor diamantkernboortechnologie

WATERRESERVOIR 10LITER

Manometer voor tankdruk (max. 6 bar)
x 1 st
Droogboorset Met stofafzuiging voor kernboren

DROOGBOORSET-STOFAFZUIGING-DS180

Geschikt voor gebruik in combinatie met alle gangbare kernboormachines, vooral DS 180 en DS 350
x 1 st
Tweede handgreep geschikt voor gebruik op de DS 180 kernboormachine

TOEB-HANDGREEP-DIAMANTBOOR-(DS180-P/-T)

x 1 st
Schoudersteun geschikt voor gebruik op de DS 180 kernboormachine

SCHOUDERSTEUN-DS 180

x 1 st
Adapterplaat

ADAPTERPLAAT-DS 180-P/T

Geschikt voor gebruik op de DS 180 kernboormachine. Vereist in combinatie met de schoudersteun of de tweede handgreep
x 1 st
Vacuümset incl. rubberen afdichtring

VACUUMSET-(DS-COMPACT)-2DLG.

x 1 st
Assembly kit for water collection ring

ASMBYKIT-F.WTRCOLLRG

x 1 st
Wateropvangring

WTRCOLLRG-CDT-D131MM

Universele wateropvangring voor het absorberen van boorspoeling tijdens kernboren
x 1 st
Wateropvangring

WTRCOLLRG-CDT-D181MM

Universele wateropvangring voor het absorberen van boorspoeling tijdens kernboren