Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Diamond core drill bit set DS 180-T Compact

Diamond core drill bit set DS 180-T Compact

Art. N° 5709116020
EAN 4062856506279

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Core drilling technology complete set
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamond core drill bit set DS 180-T Compact comprenant:
1 x
Chariot carotteuse DS 180

CHARIOT CAROTTEUSES DS 180-T

Quantité: 1 x
1 x
Carotteuse diamant électrique DS 180-T

CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 180-T

Description: Carotteuse diamant pour forage à sec ou à l'eau, à la main ou guidé par un support dans le béton, le béton armé et la maçonnerie
Quantité: 1 x
1 x
Colonne de forage carotteuse DS compact

COLONNE FORAGE CAROTTEUSE DS COMPACT

Description:
Hauteur de colonne: 725 mm
Colonne de forage pour carotteuse diamant électrique DS 180
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Réservoir deau sous pression Pour la technologie de carottage diamant

RESERVOIR-DEAU-SOUS-PRESSION-10L

x 1 pcs
Kit de perçage à sec Avec extraction de la poussière pour carotteuses

EXTRACTEUR POUSSIERES DS 180-T / DS 350

Convient pour une utilisation combinée avec toutes les carotteuses courantes, en particulier DS 180 et DS 350
x 1 pcs
Deuxième poignée Compatible avec la carotteuse DS 180

POIGNEE ADDITIONNELLE DS 180-T

x 1 pcs
Support épaule carotteuse DS 180 Compatible avec la carotteuse DS 180

SUPPORT MAINTIEN EPAULE DS 180-T

x 1 pcs
Adaptateur pour carotteuse DS 180 pour support et poignée

ADAPTATEUR POIGNEE / SUPP. EPAULE DS 180

Compatible avec la carotteuse DS 180-P/T ; nécessaire pour la fixation du support d'épaule ou de la deuxième poignée
x 1 pcs
Kit pompe à vide colonne forage DS compact

KIT RACCORD+JOINT COLONNE DS COMPACT

x 1 pcs
Kit de montage anneau collecteur deau colonnes de forage DS Pour le montage des anneaux collecteurs deau sur la colonne de forage

KIT FIXATION COLLECTEUR EAU DS 180-T

x 1 pcs
Anneau collecteur deau colonnes de forage DS

ANNEAU COLLECTEUR EAU 131MM DS 180-T

Anneau collecteur d'eau universel pour absorber la boue de forage pendant le carottage
x 1 pcs
Anneau collecteur deau colonnes de forage DS

ANNEAU COLLECTEUR EAU 181MM DS 180-T

Anneau collecteur d'eau universel pour absorber la boue de forage pendant le carottage
x 1 pcs