Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Diamantzaagblad voor bouwplaatsen

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF-BR25,4-D350M

Art.-nr. 0668771351

EAN 4048539444335

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diamantzaagblad voor bouwplaatsen

Art.-nr. 0668771351
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
Zaagblad voor de bouw voor universeel gebruik in beton, gewapend beton, klinkers, baksteen enz.
  • Waaiersegmenten voor betere warmteafvoer en stofverwijdering in vergelijking met conventionele segmenten
Opmerking
  • Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge draaisnelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden

  • Als het slijpen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te slijpen

  • Doorsneden in grotere werkstukken snijden in verschillende zaagsneden

  • Werk zonder druk - het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.

  • Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het snijden van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!

  • Ondanks de mate van veiligheid die het gereedschap biedt, dient u altijd een veiligheidsbril en veiligheidskleding te dragen tijdens het werk

  • Neem de informatie op het label (max. toerental!), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht

  • De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine

  • Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen

  • Gebruik de bijbehorende beschermkap

  • Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)

  • Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor hand-/voegenfrezen en stationaire zagen/tafelzagen

  • Voor droog en nat snijden

Diameter (Ø)

350 mm

Asgat

25,4 mm

Segmenthoogte

10 mm

Segmentdikte

3,2 mm

Aantal segmenten

24 st

Segmentverbinding

Laser

Maximaal toerental

5400 t/min

Maximale omtreksnelheid

100 m/s

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie