Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Diamantzaagblad universeel bouwplaats, longlife bouwplaats

Diamantslijpschijf Longlife, bouw
SCH-DIA-LL-VOEG-BOUWPLAATS-BO25,4-D350MM
ZEBRA

Art.-nr. 0666771351
EAN 4048539444991

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Diamantzaagblad met lange levensduur. Speciaal ontwikkeld voor universeel gebruik op de bouwplaats, met name in beton, gewapend beton, klinkers, bakstenen, gewassen beton, enz.

Lange levensduur


Optimale standtijd



Zeer hoge segmenten: 15 mm



Waaiersegmenten voor betere warmteafvoer en stofverwijdering in vergelijking met conventionele segmenten

Opmerking
  • Diamantzaagbladen worden bot bij te hoge snelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden

  • Als het zagen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te zagen

  • Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden

  • Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.

  • Diamantzaagbladen zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het zagen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!

  • Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen

  • Neem de informatie op het label (max. toerental!), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht

  • De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine

  • Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen

  • Gebruik de bijbehorende beschermkap

  • Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)

  • Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor hand-/voegenfrezen en stationaire zagen/tafelzagen

  • Voor droog en nat frezen

Diameter (Ø)

350 mm

Asgat

25.4 mm

Segmenthoogte

15 mm

Segmentdikte

3.2 mm

Aantal segmenten

24 st

Segmentverbinding

Laser

Maximaal toerental

5400 t/min

Maximale omtreksnelheid

100 m/s

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie