Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Diamantzaagblad nat, tegels

Diamantzaagblad nat tegels
SCH-DIA-TEGELS-NAT-BO25,4-D250MM

Art.-nr. 0668260251

EAN 4049557742144

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diamantzaagblad nat, tegels

Art.-nr. 0668260251
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
Voor diamanttegelzaagmachines

Voor het snel en zuiver zagen van tegels, marmer, keramiek, graniet, zandsteen, baksteen en andere lichte bouwmaterialen

Opmerking
  • Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge snelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden

  • Als het zagen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te zagen

  • Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden

  • Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.

  • Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het zagen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!

  • Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen

  • Neem de informatie op het label (max. toerental!), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht

  • De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine

  • Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen

  • Gebruik de bijbehorende beschermkap

  • Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)

  • Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter (Ø)

250 mm

Asgat

25,4 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie