Diamantzaagblad, asfalt, longlife asfalt
SCH-DIA-LL-ASFALT-BO25,4-D500MM
Art.-nr. 0666750501
EAN 4045727114469
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lange levensduur
Optimale standtijd en gemakkelijker snijden
Zeer hoge segmenten: 15 mm
Speciale beschermsegmenten beschermen het hoofdblad tegen ondersnijding
- Diamantzaagbladen worden bot bij te hoge snelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden
- Als het zagen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te zagen
- Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden
- Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.
- Diamantzaagbladen zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het zagen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!
- Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen
- Neem de informatie op het label (max. toerental!), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht
- De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine
- Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen
- Gebruik de bijbehorende beschermkap
- Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)
- Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Datasheets(X)
- Ideaal voor: Asfalt, beton (abrasief), vers beton, mortel, pleisterwerk, dekvloeren en zachte kalkzandsteen
- Voor hand- en voegenfrezen
- Voor droog en nat frezen
Diameter (Ø) | 500 mm |
Asgat | 25,4 mm |
Segmenthoogte | 15 mm |
Segmentdikte | 4,0 mm |
Aantal segmenten | 30 st |
Segmentverbinding | Laser |
Maximaal toerental | 3800 t/min |
Maximale omtreksnelheid | 100 m/s |