Diamanttrennscheibe Universal Basic segmentiert
Diamanttrennscheibe Universal Basic segmentiert
TSHB-DIA-UNI-BASIC-BO25,4-D350MM
Art.-Nr. 0668772355
EAN 4056807743912
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verlängerte Standzeit im Vergleich zu vielen anderen Standardscheiben
15 mm hohe Segmente
Optimierte Staubabfuhr, Kühlung sowie Schneidverhalten
Die Fächersegmente sorgen für eine bessere Wärme- und Staubabfuhr und einen schnelleren Schnitt als herkömmliche Segmente. Spezielle Kühlöffnungen in Laufrichtung dienen zur zusätzlichen Kühlung und als unverlierbare Laufrichtungsanzeige.
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)
- Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Nicht zulässig für Seitenschleifen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden
- Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Datenblätter(X)
- Universeller Anwendungsbereich: besonders geeignet für Beton, Beton armiert, Betonrohre, Granit, Ziegel, Mauerwerk, abrasive Betonerzeugnisse, Naturstein, Kalksandstein
- Einsatz mit Hand-, Fugenschneider und Tischsägen
- Für Trocken- und Nassschnitt
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 350 mm |
Bohrung | 25,4 mm |
Segmenthöhe | 15 mm |
Segmentstärke | 3,2 mm |
Segmentanzahl | 24 STK |
Segmentverbindung | Gesintert |
Drehzahl max. | 5400 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 100 m/s |