Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Diamanttrennscheibe Longlife & Speed 3D Extreme

Diamanttrennscheibe LS Bau 3D-Extreme Winkelschl.
TSHB-DIA-LS-3D-EX-BAUST-BO22,23-D230MM

Art.-Nr. 5526663230

EAN 4053479618265

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamanttrennscheibe Longlife & Speed 3D Extreme

Art.-Nr. 5526663230
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
Gelb für Baustelle. Für Winkelschleifer. Mit herausragenden Schneideigenschaften aufgrund neuartiger 3D-Technologie für alle Baugewerke.

3D-Technologie


Spezielle Anordnung der Diamanten für herausragende Schneideigenschaften



Schutz vor Hinterschnitt speziell in besonders abrasiven Materialien


Durch 3 spezielle 15 mm hohe Schutzsegmente.



3x mehr Schnittkanten als vergleichbare Trennscheiben


Dank neuartiger Segmentform (Kurzzahntechnologie).



Optimierte Kühlung


Spezielle Kühlöffnungen in „Pfeilanordnung“ dienen als zusätzliche Kühlung und als unverlierbare Laufrichtungsanzeige.



Vorteile für den Anwender


  • Extrem vibrationsarm

  • Extrem saubere Schnittkanten

  • Extrem wenig Reibung und damit geringe Wärmeentwicklung

  • Extrem laufruhig

  • Extrem präzise

  • Extrem wenig Hinterschnitt

  • Extrem schnell
Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Trocken- und Nassschnitt. Speziell für besonders harte Materialien, in denen andere Scheiben zum „Brennen“ neigen.


Häufige Anwendungen


Altbeton/Beton, Waschbeton, Beton armiert, Verbundpflastersteine, Betondachsteine/-pfannen, Betonsteine/-rohre, Kalkstandstein, Granit/Marmor, Marmor, Steinzeug-/dukt. Gussrohre, Klinkersteine, Dachpfannen glasiert, Poroton hart, Mörtel/Putz, etc.

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

230 mm

Bohrung

22,23 mm

Segmentanzahl x Segmenthöhe

12 x 12 mm

Segmentanzahl x Segmenthöhe 2

3 x 15 mm

Segmentstärke

2,6 mm

Segmentverbindung

Laser

Drehzahl max.

6600 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Eigenschaften
Vielseitigkeit
Standzeit
Schnittgeschwindigkeit
Schnittgüte

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen