Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Diamanttrennscheibe Granit

Diamanttrennscheibe Granit versetzt
TSHB-DIA-GRANIT-BO22,23-D230MM

Art.-Nr. 0668720231

EAN 4050641574176

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamanttrennscheibe Granit

Art.-Nr. 0668720231
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
Ermöglicht bündige Schnitte

Laser-geschweißte Segmente


  • Ermöglicht intensiven Trockenschnitt

Offset-Flansch


  • Ermöglicht bündige Schnitte ohne Behinderung durch Achse und Spannmutter

Gezahnte Segmente


  • Erhöhte Schneidgeschwindigkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Offset-Flansch ermöglicht bündige Schnitte, die insbesondere beim Schneiden von Granit verwendet werden


Empfohlen zum Schneiden von Granit, Beton, armiertem Beton, ineinandergreifenden Pflastersteinen, Waschbetonplatten, Hüttenstein und Ziegel


Möglichkeit des gelegentlichen Schneidens von Marmor (maximale Dicke: 2 cm)

Durchmesser (Ø)

230 mm

Bohrung

22,23 mm

Segmenthöhe

12 mm

Segmentstärke

2,6 mm

Segmentanzahl

16 STK

Segmentverbindung

Laser

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen