Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Diamanttrennscheibe Fugenfräse

Diamanttrennscheibe Fugenfräse
TSHB-DIA-FENSTERFUGE-D150MM

Art.-Nr. 0666100150

EAN 4038898755449

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamanttrennscheibe Fugenfräse

Art.-Nr. 0666100150
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
Zum Lösen und Heraustrennen von eingebauten Bauelementen wie Fenster oder Türen
Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte nachschärfen

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segment abrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl!), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Fugenfräsen

Durchmesser (Ø)

150 mm

Bohrung

25,4 mm

Segmenthöhe

8 mm

Segmentstärke

1,9 mm

Segmentanzahl

12 STK

Segmentverbindung

Laser

Drehzahl max.

10200 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Art.-Nr. Bohrung in mm Passend für Maschinentyp
25,4* BEPo FFS 150
*Maschinenspezifische Aufnahme, nur passend für den jeweils angegebenen Maschinentyp
Diamanttrennscheibe Fugenfräse inklusive:
Fugenfräse Komplett-Set
1 x
Fugenfräse Komplett-Set

FUGENFRAESE KOMPLETT-SET

Beschreibung: 6-teilig
Menge: 1 x