Diamantslijpschijf voor tegels
Diamantslijpschijf voor haakse slijper TG 12-A
DOORSL-DIA-BO10,0-D76MM-F.TG12-A
Art.-nr. 0668410076
EAN 4058794659986
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer voordelig
- De tegelslijpschijf van Würth is een optimaal compromis van functionaliteit en zuinigheid
Voor droog snijden
Geoptimaliseerde zaagkwaliteit
- Gesloten rand en fijne segmentstructuur zorgen voor een zuivere snede
Hoge toepassingsbetrouwbaarheid
- Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van Europese Norm EN 13236 en de OSA (Organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschap)
Te bewerken materiaal
- Tegels, cotto-tegels, gres, geglazuurde tegels, harde en zachte klinkers, kleibakstenen, dakpannen, marmer, hard en zacht graniet
Datasheets(X)
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Snijsnelheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Snijkwaliteit (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Diameter (Ø) | 76 mm |
Asgat | 10,0 mm |
Segmenthoogte | 6,5 mm |
Segmentdikte | 1,4 mm |
Aantal segmenten | 1 st |
Segmentverbinding | Gesinterd |
Maximaal toerental | 20100 t/min |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
EN-Norm | 13236 |