Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Diamantslijpschijf met kom voor graniet

Diamantslijpschijf met kom voor graniet
DIAMANTSCHIJF VR GRANIET 22.23-230MM

Art.-nr. 0668720231

EAN 4050641574176

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diamantslijpschijf met kom voor graniet

Art.-nr. 0668720231
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
Geschikt voor vlak zagen

Met laser gelaste segmenten


  • Maakt intensief droogsnijden mogelijk

Offset-flens


  • Maakt vlak zagen zonder obstructie door as en spanmoer mogelijk

Getande TURBO-segmenten


  • Verhoogt de snijsnelheid

Goedgekeurd door de oSa (Organisatie voor de veiligheid van schuurmiddelen)

Niet gebruiken voor ontbramen of alleen voor het snijden van staal


Oefen geen druk uit tijdens gebruik, het gewicht van de machine is voldoende

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De offset-flens maakt vlak zagen mogelijk voornamelijk toegepast bij het snijden van graniet


Aanbevolen voor het snijden van graniet, beton, gewapend beton, samengestelde trottoirtegels, hoogovensteen en bakstenen


Mogelijkheid voor incidenteel marmersnijden (maximale dikte: 2 cm)

Diameter (Ø)

230 mm

Asgat

22,23 mm

Segmenthoogte

12 mm

Segmentdikte

2,6 mm

Aantal segmenten

16 st

Segmentverbinding

Laser

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie