Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Diamantslijpschijf Universal Basic gesegmenteerd

Universele Basic gesegmenteerde diamantslijpschijf

Art.-nr. 0668772355

EAN 4056807743912

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diamantslijpschijf Universal Basic gesegmenteerd

Art.-nr. 0668772355

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeer goede en veelzijdige standaardschijf met aandrijfgat voor gebruik op bouwplaatsen met verschillende materialen.

Langere levensduur in vergelijking met veel andere standaardschijven


15 mm hoge segmenten



Optimale stofverwijdering en koeling en optimaal snijgedrag


De segmenten zorgen voor een betere verwijdering van warmte en stof en een snellere snede dan conventionele segmenten. Speciale koelopeningen wijzend in de looprichting zorgen voor extra koeling en een permanente indicatie van de looprichting.

Opmerking
  • Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge draaisnelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden

  • Als het slijpen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te slijpen

  • Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden

  • Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.

  • Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het zagen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!

  • Ondanks de mate van veiligheid die het gereedschap biedt, dient u altijd een veiligheidsbril en veiligheidskleding te dragen tijdens het werk

  • Neem de informatie op het label (max. toerental!), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht

  • De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine

  • Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen

  • Gebruik de bijbehorende beschermkap

  • Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)

  • Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Universeel toepassingsbereik: met name geschikt voor beton, gewapend beton, betonnen buizen, graniet, baksteen, metselwerk, slijpbetonproducten, natuursteen, kalksteen

  • Te gebruiken met handzagen, tafelzagen en voegensnijders

  • Voor nat en droog snijden

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Snijsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Snijkwaliteit (puntensysteem)

2 van 4 punten

Diameter (Ø)

350 mm

Asgat

25,4 mm

Segmenthoogte

15 mm

Segmentdikte

3,2 mm

Aantal segmenten

24 st

Segmentverbinding

Gesinterd

Maximaal toerental

5400 t/min

Maximale omtreksnelheid

100 m/s

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie