Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Diamantslijpschijf SP TG 12-A tegels

Diamantslijpschijf tegels SP TG 12-A
SCH-DIA-SP-TEGELS-TG12-A-BO10,0-D76MM

Art.-nr. 0666410076

EAN 4056807804880

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diamantslijpschijf SP TG 12-A tegels

Art.-nr. 0666410076
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
Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Snijsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Snijkwaliteit (puntensysteem)

3 van 4 punten

Diameter (Ø)

76 mm

Asgat

10,0 mm

Segmenthoogte

6,5 mm

Segmentdikte

1,3 mm

Segmentverbinding

Gesinterd

Maximaal toerental

20100 t/min

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

EN-Norm

13236

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie