Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Diamantslijpschijf Longlife & Speed 3D Extreme

Diamantslijpschijf 3D-Extreme,bouwplaats
SCH-DIA-LS-3D-EX-BOUW-BO22,23-D230MM

Art.-nr. 5526663230

EAN 4053479618265

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diamantslijpschijf Longlife & Speed 3D Extreme

Art.-nr. 5526663230
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
Voor de haakse slijper. Met perfecte slijp-eigenschappen dankzij de innovatieve 3D-technologie voor alle voorkomende bouwmaterialen op de bouw.

3D-technologie


Speciale plaatsing van de diamanten voor uitstekende snij-eigenschappen



Bescherming tegen ondersnijding — met name bij het werken met sterk schurende materialen


Dankzij 3 speciale beschermende segmenten met een hoogte van 15 mm.



3x meer snijkanten in vergelijking met vergelijkbare slijpschijven


Dankzij een nieuwe segmentvorm (kortetandtechnologie).



Geoptimaliseerde koeling


Speciale koelopeningen in “pijlvorm” zorgen voor extra koeling en fungeren als vaste draairichtingindicators.



Voordelen voor de gebruiker


  • Trillingsarm

  • Zuivere zaagsnede

  • Weinig frictie resulterend in een geringe warmteontwikkeling

  • Stille loop

  • Nauwkeurig

  • Weinig ondersnijdingen

  • Snel
Opmerking
  • Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge snelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden

  • Als het zagen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te zagen

  • Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden

  • Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.

  • Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het zagen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!

  • Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen

  • Neem de informatie op het label (max. toerental), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht

  • De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine

  • Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen

  • Gebruik de bijbehorende beschermkap

  • Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)

  • Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor droog en nat snijden. Speciaal ontworpen voor bijzonder harde materialen waarbij andere schijven de neiging hebben om te gaan “branden".


Frequente toepassingen


Oud beton/beton, uitgewassen beton, gewapend beton, betontegels/dakpannen, betonstenen/leidingen, kalkzandsteen, graniet/marmer, marmer, gres. Gietijzeren leidingen, klinkers, geglazuurde dakpannen, hard Poroton, mortel/stucwerk, enz.

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Snijsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Snijkwaliteit (puntensysteem)

4 van 4 punten

Diameter (Ø)

230 mm

Asgat

22,23 mm

Aantal segmenten x segmenthoogte

12 x 12 mm

Aantal segmenten x segmenthoogte 2

3 x 15 mm

Segmentdikte

2,6 mm

Segmentverbinding

Laser

Maximaal toerental

6600 t/min

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

Eigenschappen
Veelzijdig
Levensduur
Snijsnelheid
Zaagkwaliteit

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie